{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 16 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,31 mm/o | |
Tilspænding fz i stål < 55 HRC | 0,18 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 165 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
Producentbetegnelse | ICP 165 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231740 16,5 | |
EAN/GTIN | 7291075247701 | |
Producentnummer | 5507973 |