{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 28 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Tilspænding fz i stål < 55 HRC | 0,22 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 280 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
Producentbetegnelse | ICP 280 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231740 28 | |
EAN/GTIN | 7291075247503 | |
Producentnummer | 5506670 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP k7, IC908, ⌀ DC m7: 28mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.627,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.275,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Antal skift/skær | 2 | 1 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM | HM |
Type | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Spidsvinkel | 154 grader | 132 grader | 160 grader |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |