{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 12 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,24 mm/o | |
Tilspænding fz i stål < 55 HRC | 0,14 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 120 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
Producentbetegnelse | ICP 120 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231740 12 | |
EAN/GTIN | 7291075247183 | |
Producentnummer | 5506637 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP k7 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
932,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
365,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 12 | 12 |
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM |
Type | IC908 | TiAlN |
Spidsvinkel | 154 | 132 |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |