{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 14 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Tilspænding fz i stål < 55 HRC | 0,16 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICP 145 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICP | |
Producentbetegnelse | ICP 145 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231740 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075248289 | |
Producentnummer | 5508425 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP k7 14,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
983,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 14,5 | 14,5 |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | IC908 | HB3040 |
Spidsvinkel | 154 | 160 |
til basiselement størrelse | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |