ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats ICP k7 15 mm

Art.-nr.: 231740 15
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 154

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie SUMOCHAM
    ⌀ D 15 mm
    Type IC908
    Skæremateriale HM
    Spidsvinkel 154 grader
    til basiselement størrelse 15
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,26 mm/o
    Tilspænding fz i stål < 55 HRC 0,16 mm/o
    Iscar-artikelbetegnelse ICP 150 IC908
    Antal skift/skær 2
    Belægning TiAlN
    Geometri ICP
    Producentbetegnelse ICP 150 IC908
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231740 15
    EAN/GTIN 7291075248333
    Producentnummer 5508445

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    100
    Stål < 750 N/mm²
    P
    90
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    55
    Stål < 55 HRC
    H
    35
    Stål < 60 HRC
    H
    35
    TOOLOX 33
    H
    70
    TOOLOX 44
    H
    60
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Inconel
    S
    35
    GG (G)
    K
    120
    CuZn
    N
    155
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Prismatisk slebet skæreforsats til præcis positionering og stabil opspænding. Vinklede radiale anslagsflader for en betydelig forøgelse af klemmekraften på grund af de skærekræfter, der virker under bearbejdningen. Til produktiv borebearbejdning med høje tilspændingshastigheder.
    ICP
    Hovedanvendelsesområde ISO P, ISO M (især Duplex) samt ISO H. Unik skærekantspræparering for det bedst mulige kompromis mellem skærstabilitet og skæreskarphed.

    Bemærk:

    Skæredata gælder for grundelement 5×D. Lav kun pilotboringer med skæreforsatser af samme type – især ved forsatserne FCP og QCP-2M. Følg anvendelsesanvisningerne for grundelementet. Skærtolerance for forsatserne: k7 (positiv tolerance for skærdiameter).
    Betegnelseskonvention: [type] [⌀ DC]-[tilføjelse] [skæremateriale]
    Eksempler:
    Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
    Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
    Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven