{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Type | HB7530 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
til basiselement størrelse | 27 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231640 27,5 | |
EAN/GTIN | 4045197604705 | |
Producentnummer | 231640 27,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7530, ⌀ D: 27,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
399,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 1 | 1 |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | HB7530 | HB7725 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader |
til basiselement størrelse | 27 | 27 |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |