{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-område | 16,00 mm - 16,99 mm | |
Type | HB7530 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
til basiselement størrelse | 16 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231640 16-X | |
EAN/GTIN | 4062406636074 | |
Producentnummer | 231640 16-X |