HiPer-Drill skæreforsatser m7 16,3 mm

Art.-nr.: 231640 16,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 16,3 mm
Type HB7530
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 16
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231640 16,3
EAN/GTIN 4045197659521
Producentnummer 231640 16,3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven