HiPer-Drill skæreforsatser m7 13,5-X mm

Art.-nr.: 231640 13,5-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    892,20  DKK / styk
  • fra 5 styk
    743,50  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀-område 13,50 mm - 13,99 mm
Type HB7530
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 13,5
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,21 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231640 13,5-X
EAN/GTIN 4062406636036
Producentnummer 231640 13,5-X

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.
Leveringstid: 10 uger
Mindste ordremængde: 3 stk.
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Taget ikke retur.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven