{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 111 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 44,3 mm | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
passende vendeskærsplatter | XD..1205 | |
Vendeplatteskrue | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 12 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221908 66/4 | |
EAN/GTIN | 4059782504479 | |
Producentnummer | 5660064 |