{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Samlet længde Li alt | 43 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,57 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 20,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 32/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058521 | |
Producentnummer | 5660062 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 32/5 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.628,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
2.324,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Plunge cutting |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 |
Rampingvinkel αmaks | 0,57 | 0,82 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser |