High-performance-fræser 7792VX 25/3L mm

Art.-nr.: 221905 25/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 10 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 35 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Rampingvinkel αmaks 1,55 grader
Rampinglængde L for αmaks 9,3 mm
passende vendeskærsplatter XD.. 0904
Vendeplattestørrelse 09
Vendeplatteskrue 229917 (T15; 2,1 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221905 25/3L
EAN/GTIN 4056544196422
Producentnummer 6024361

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven