{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 43 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,67 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..1205 | |
Vendeplattestørrelse | 12 | |
Vendeplatteskrue | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 32/2 | |
EAN/GTIN | 4059782504790 | |
Producentnummer | 5659132 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() High-performance-fræser 7792VX 32/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.586,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 43 | 42 | 42 | 47 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 | 62 | 62 | 62 |
Rampinglængde L for αmaks | 10,3 | 11,92 | 10,5 | 12,34 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |