{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,4 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058507 | |
Producentnummer | 5681122 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.808,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.616,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1691,13 DKK
1.303,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 35 mm | 28 mm | 30 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 12 mm | 14 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 8,2 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |