Tilbagekørende forsænker 180° 43 mm

Art.-nr.: 217180 43
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Sænke-⌀ D 43 mm
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Antal skær Z 1
    Min. ⌀ dmin 30 mm
    Udhængslængde L1 123 mm
    L2 103 mm
    L3 95 mm
    Krave-⌀ D1 40 mm
    Programmeringsmål e 7,05 mm
    Samlet længde L 183 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
    Skaftudførelse Whistle Notch
    passende vendeskærsplatter 260150
    Vendeplatteskrue 219844 (15IP; 3,0 Nm)
    Produkttype Forsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217180 43
    EAN/GTIN 4045197281296
    Producentnummer 217180 43

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med ét skær (z = 1).

    Bemærk:

    Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven