{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 40 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 1 | |
Min. ⌀ dmin | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 123 mm | |
L2 | 103 mm | |
L3 | 95 mm | |
Krave-⌀ D1 | 40 mm | |
Programmeringsmål e | 8,05 mm | |
Samlet længde L | 183 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Skaftudførelse | Whistle Notch | |
passende vendeskærsplatter | 260150 | |
Vendeplatteskrue | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217180 40 | |
EAN/GTIN | 4045197281272 | |
Producentnummer | 217180 40 |