Tilbagekørende forsænker 180° 30 mm

Art.-nr.: 217180 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 30 mm
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Min. ⌀ dmin 19 mm
Udhængslængde L1 92 mm
L2 77 mm
L3 65 mm
Krave-⌀ D1 25 mm
Programmeringsmål e 6,05 mm
Samlet længde L 142 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Skaftudførelse Whistle Notch
passende vendeskærsplatter 260142
Vendeplatteskrue 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217180 30
EAN/GTIN 4045197196941

Betegnelse

Udførelse:

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven