Tilbagekørende forsænker 180° 20 mm

Art.-nr.: 217180 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 20 mm
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Min. ⌀ dmin 13 mm
Udhængslængde L1 67 mm
L2 52 mm
L3 45 mm
Krave-⌀ D1 25 mm
Programmeringsmål e 3,8 mm
Samlet længde L 117 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Skaftudførelse Whistle Notch
passende vendeskærsplatter 260142
Vendeplatteskrue 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217180 20
EAN/GTIN 4045197196910
Producentnummer 217180 20

Betegnelse

Udførelse:

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven