{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 33 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 1 | |
Min. ⌀ dmin | 21 mm | |
Udhængslængde L1 | 102 mm | |
L2 | 82 mm | |
L3 | 75 mm | |
Krave-⌀ D1 | 25 mm | |
Programmeringsmål e | 6,65 mm | |
Samlet længde L | 152 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Skaftudførelse | Whistle Notch | |
passende vendeskærsplatter | 260150 | |
Vendeplatteskrue | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217180 33 | |
EAN/GTIN | 4045197196958 | |
Producentnummer | 217180 33 |