Tilbagekørende forsænker 180° 53 mm

Art.-nr.: 217180 53
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Sænke-⌀ D 53 mm
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Antal skær Z 1
    Min. ⌀ dmin 36 mm
    Udhængslængde L1 140 mm
    L3 110 mm
    Programmeringsmål e 9,05 mm
    Samlet længde L 210 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 40 mm
    Skaftudførelse Weldon
    passende vendeskærsplatter 260158
    Vendeplatteskruesæt 219848 (20IP; 5,5 Nm)
    Produkttype Forsænker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217180 53
    EAN/GTIN 4045197465719
    Producentnummer 217180 53

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med ét skær (z = 1).

    Bemærk:

    Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,5 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven