Tilbagekørende forsænker 180° 24 mm

Art.-nr.: 217180 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 24 mm
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Min. ⌀ dmin 15 mm
Udhængslængde L1 72 mm
L2 57 mm
L3 50 mm
Krave-⌀ D1 25 mm
Programmeringsmål e 4,8 mm
Samlet længde L 122 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Skaftudførelse Whistle Notch
passende vendeskærsplatter 260142
Vendeplatteskrue 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217180 24
EAN/GTIN 4045197196927
Producentnummer 217180 24

Betegnelse

Udførelse:

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven