Tilbagekørende forsænker 180° 15 mm

Art.-nr.: 217180 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 15 mm
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Min. ⌀ dmin 8,5 mm
Udhængslængde L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
Krave-⌀ D1 25 mm
Programmeringsmål e 3,55 mm
Samlet længde L 105 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
Skaftudførelse Whistle Notch
passende vendeskærsplatter 217185 UNI
Vendeplatteskrue 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217180 15
EAN/GTIN 4045197321589
Producentnummer 217180 15

Betegnelse

Udførelse:

Med ét skær (z = 1).
Uden indvendig køling.

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,9 med klinge nr. 674248 str. TX7.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven