CCGT 09T304 FN TWM

Art.-nr.: 265817 TWM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T304 FN
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type PKD
    Skæremateriale PKD
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse TWM
    Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
    Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Skærehastighed vc for jernfrie metaller 300 m/min - 2.200 m/min
    Skærehastighed vc for G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
    Spånvinkel 6 grader
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265817 TWM
    EAN/GTIN 4045197448965
    Producentnummer 265817 TWM

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Betegnelse

    Udførelse:

    PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
    Generel spåntagning, stabil skærekant til høje spåntagningsvolumener.

    Anvendelse:

    Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven