CCGT 09T304 FN TWF

Art.-nr.: 265817 TWF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T304 FN
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type PKD
    Skæremateriale PKD
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skærkantudførelse TWF
    Skæredybde ap 0,3 mm - 1 mm
    Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
    Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Skærehastighed vc for G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Antal skift/skær 1
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Spånvinkel 6 grader
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 265817 TWF
    EAN/GTIN 4045197448958
    Producentnummer 265817 TWF

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Grafit
    N
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Betegnelse

    Udførelse:

    PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
    Sletbearbejdning, skarpe skær til lavt skæretryk.

    Anvendelse:

    Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven