{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sænke-⌀ D | 66 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Antal skær Z | 1 | |
Min. ⌀ dmin | 45 mm | |
Udhængslængde L1 | 165 mm | |
L3 | 135 mm | |
Programmeringsmål e | 11,05 mm | |
Samlet længde L | 245 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 50 mm | |
Skaftudførelse | Weldon | |
passende vendeskærsplatter | 260158 | |
Vendeplatteskruesæt | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Produkttype | Forsænker |
Artikelnummer | 217180 66 | |
EAN/GTIN | 4045197465733 | |
Producentnummer | 217180 66 |