Tilbagekørende forsænker 180° 76 mm

Art.-nr.: 217180 76
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maksimal forsænknings- ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 76 mm
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Antal skær Z 1
Min. ⌀ dmin 52 mm
Udhængslængde L1 185 mm
L3 155 mm
Programmeringsmål e 12,55 mm
Samlet længde L 265 mm
Skaft-⌀ Ds h6 50 mm
Skaftudførelse Weldon
passende vendeskærsplatter 260158
Vendeplatteskruesæt 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217180 76
EAN/GTIN 4045197465740
Producentnummer 217180 76

Betegnelse

Udførelse:

Med ét skær (z = 1).

Bemærk:

Mål e = programmeringsmål (information nederst på siden).
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,5 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven