CCGT 09T308 FR GS højre, PKD, Skærkantudførelse: TWN

Art.-nr.: 265823 TWN
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T308 FR
Hjørneradius 0,8 mm
Type PKD
Skæremateriale PKD
Skærebetingelse kontinuerlig
Skærkantudførelse TWN
Skæredybde ap 0,5 mm - 7,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc for aluminium < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Skærehastighed vc for jernfrie metaller 300 m/min - 2.200 m/min
Skærehastighed vc for G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Antal skift/skær 1
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Spånvinkel 6 grader
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265823 TWN
EAN/GTIN 4045197448972
Producentnummer 265823 TWN
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 
tør
 
Grafit, GFK, CFK
N

Betegnelse

Udførelse:

PKD − Polykrystallinsk diamant, finkornet.
Skrubbearbejdning, stabil skærekant til store skæredybder.

Anvendelse:

Til aluminium, aluminiumslegeringer, uædle metaller, kunststoffer, kompositmaterialer, titanlegeringer, sintermetaller.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven