{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 12 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | |
Vendeplatteskruesæt | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215122 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197861429 | |
Producentnummer | 215122 80/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser 80/7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
5.512,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.267,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
4.075,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
3.732,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser |
passende vendeskærsplatter | LO.. 130708 | SO.. 0836.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |