LOEU 130708 R-L TI

Art.-nr.: 215142 TI
Rabat
219,40 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,16  DKK 219,40 DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,30  DKK 182,82 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.241 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU 130708 R-L
    Type Ti
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7940
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz 0,12 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 215142 TI
    EAN/GTIN 4045197867001
    Producentnummer 215142 TI

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    105
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 8 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven