LOEU 130708 TR-M ST900

Art.-nr.: 215131 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    223,94  DKK / styk
  • fra 10 styk
    186,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.252 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU 130708 TR-M
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7525
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,2 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215131 ST900
EAN/GTIN 4045197866844
Producentnummer 215131 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
255
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven