{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 0836.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214906 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197674487 | |
Producentnummer | 214906 80/7 |