GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm

Art.-nr.: 213056 25/4
Rabat
2093,42 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 19 mm
Samlet længde Li alt 35 mm
Holdegevind M M12
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 44 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 48 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 1,15 grader
Rampinglængde L for αmaks 17,4 mm
passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213056 25/4
EAN/GTIN 4062406566586
Producentnummer 213056 25/4

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-fræsesystem til mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder. Særdeles effektiv takket være højt skærantal.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 7IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2093,42 DKK
1.609,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.041,27  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 4 4
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Samlet længde Li alt 35 mm 36 mm
passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R XOM.060310
Skaftudførelse med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 25 mm 25 mm
Spåntagningsstrategi HPC HPC

Egnede produkter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven