GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 42/7mm

Art.-nr.: 213056 42/7
Rabat
3002,31 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 42 mm
Antal skær Z 7
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 78 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 82 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 0,58 grader
Rampinglængde L for αmaks 34,4 mm
passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213056 42/7
EAN/GTIN 4062406566623
Producentnummer 213056 42/7

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-fræsesystem til mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder. Særdeles effektiv takket være højt skærantal.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 7IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Power Q" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven