{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 78 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,58 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 34,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213056 42/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566616 | |
Producentnummer | 213056 42/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 42/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.555,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.735,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
2.547,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | RD.. 1003 | RD.. 1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |