{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 22 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 42 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,39 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213056 22/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566579 | |
Producentnummer | 213056 22/3 |