{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Samlet længde Li alt | 36 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 42 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,51 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 15,13 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212804 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074784 | |
Producentnummer | 212804 25/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2093,42 DKK
1.609,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 36 mm | 35 mm |
passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |