{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 84 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 2 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,47 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 31,07 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOMU146715 | |
Indstillingsvinkel κ | 16 grader | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213014 50/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266844 | |
Producentnummer | 213014 50/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double high-feed-fræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
2.741,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.711,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
passende vendeskærsplatter | XOMU146715 | XD..120408 | XDM.120516 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 31,07 mm | 28,5 mm | 30,34 mm |