GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

Art.-nr.: 206359 16/2,0
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 36 mm
Skærradius R1 2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Farvering grøn
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206359 16/2,0
EAN/GTIN 4045197943545
Producentnummer 206359 16/2,0

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
HPC-fræser med forskellige hjørneradier til alle radiale overgange.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 16/2,0mm

GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.926,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.783,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.571,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
942,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.565,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.550,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.550,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.408,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.229,23  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
949,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
901,44  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 58 mm 44 mm 42 mm 44 mm 42 mm 44 mm 44 mm 42 mm 44 mm 42 mm 42 mm
Belægning TiAlN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiSiN TiSiN TiSiN
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,8 mm 15 mm 15 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Samlet længde L 108 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Spiralvinkel 38 grader 38 grader 35 grader 38 grader 38 grader 40 grader 40 grader 35 grader 42 grader 42 grader 38 grader
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven