{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Uni | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 44 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206367 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047117 | |
Producentnummer | 206367 16/2,0 |