{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Uni | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 1,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206367 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046905 | |
Producentnummer | 206367 6/1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI HM-torusfræser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 6/1,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
358,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
457,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
385,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
227,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærradius R1 | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |