{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Uni | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206367 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263006251 | |
Producentnummer | 206367 4/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master UNI HM-torusfræser 4/1,0 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
358,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
239,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | 0,3×D ved beskæring ;0,05×D ved kopifræsning ;0,3×D ved beskæring |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |