{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Uni | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206367 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263046929 | |
Producentnummer | 206367 8/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI HM-torusfræser, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/0,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
454,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
522,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
487,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
321,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
306,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |