{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 46 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206359 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943484 | |
Producentnummer | 206359 12/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 12/1,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.057,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
627 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 46 | 38 | 38 | 36 |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |