{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206359 20/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943569 | |
Producentnummer | 206359 20/1,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
3.085,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.325,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | 52 mm | 54 mm | 54 mm | 52 mm |
Belægning | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 38 grader | 35 grader | 38 grader | 40 grader | 35 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |