{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 46 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206359 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943507 | |
Producentnummer | 206359 12/2,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 12/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.057,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 93 | 83 | 83 | 83 |
Skær-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 42 | 42 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |