{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 74 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206359 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943576 | |
Producentnummer | 206359 20/2,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 20/2,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.085,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 | 19,5 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 |
Spiralvinkel | 38 | 38 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |