{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206359 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197943255 | |
Producentnummer | 206359 5/0,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-torusfræser HPC 5/0,5 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
358,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 | 17 | 19 |
Skær-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 42 |
Type | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Uni |
Produkttype | Torusfræser | Torusfræser | Torusfræser |