{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205448 12 | |
EAN/GTIN | 4062406276027 | |
Producentnummer | 205448 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
461 styk på lager
531,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
958 styk på lager
534,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
674,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
357,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D |
Skærlængde Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |