{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | d11 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,15 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Artikelnummer | 205448 6 | |
EAN/GTIN | 4062406275495 | |
Producentnummer | 205448 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
1 898,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
785,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
826 styk på lager
785,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
918,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager
516,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Povlak | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | 35 stupeň | 35 stupeň | 40 stupeň | 38 stupeň |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |