{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205448 8 | |
EAN/GTIN | 4062406275501 | |
Producentnummer | 205448 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M SlotMachine HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
702,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
327 styk på lager
300,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
782 styk på lager
299,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
459 styk på lager
204,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm | 58 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 40 grader | 35 grader | 35 grader | 40 grader | 38 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |